Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7006-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,68/ stukexcl. btw

€ 563,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar