€ 438,30/ stukexcl. btw
€ 530,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.5 kN |
Statisch draaggetal | 2.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 40000 tr/min |