Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7005-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,60/ stukexcl. btw

€ 252,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar