€ 438,30/ stukexcl. btw
€ 530,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.8 kN |
Statisch draaggetal | 3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |