€ 245,84/ stukexcl. btw
€ 297,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.7 kN |
Statisch draaggetal | 2.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 53000 tr/min |