Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7004-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 430,56/ stukexcl. btw

€ 520,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.7 kN
Statisch draaggetal
2.7 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min