€ 417,92/ stukexcl. btw
€ 505,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.35 kN |
Statisch draaggetal | 1.52 kN |
Grenstoerental vetsmering | 56000 tr/min |