Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7003-C-T-P4S-TBTL

  • ERIKS:14180202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 625,12/ stukexcl. btw

€ 756,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 3 lagers in Tandem-O opstelling