Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7003-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,92/ stukexcl. btw

€ 505,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.55 kN
Statisch draaggetal
1.6 kN
Grenstoerental vetsmering
63000 tr/min