€ 405,99/ stukexcl. btw
€ 491,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.45 kN |
Statisch draaggetal | 1.48 kN |
Grenstoerental vetsmering | 70000 tr/min |