Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HSS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,94/ stukexcl. btw

€ 228,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HSS70..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.32 kN
Statisch draaggetal
0.91 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min