€ 397,55/ stukexcl. btw
€ 481,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.45 kN |
Statisch draaggetal | 0.96 kN |
Grenstoerental vetsmering | 80000 tr/min |