€ 3.115,74/ stukexcl. btw
€ 3.770,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCS719..-E |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 38.5 kN |
Statisch draaggetal | 33 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |