Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71922-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.355,78/ stukexcl. btw

€ 2.850,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min