Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71920-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.615,48/ stukexcl. btw

€ 1.954,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar