Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.486,24/ stukexcl. btw

€ 1.798,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
17.9 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min