Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71918-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.354,19/ stukexcl. btw

€ 1.638,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min