Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.201,09/ stukexcl. btw

€ 1.453,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min