Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.088,69/ stukexcl. btw

€ 1.317,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar