Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71914-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:13413599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,74/ stukexcl. btw

€ 1.128,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar