Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71913-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 816,17/ stukexcl. btw

€ 987,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
8.9 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min