Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71911-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 677,80/ stukexcl. btw

€ 820,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar