Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71910-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 608,27/ stukexcl. btw

€ 736,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min