Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,17/ stukexcl. btw

€ 487,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental vetsmering
48000 tr/min