Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71906-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,17/ stukexcl. btw

€ 487,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar