€ 366,65/ stukexcl. btw
€ 443,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCS719..-E |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.4 kN |
Statisch draaggetal | 1.56 kN |
Grenstoerental vetsmering | 67000 tr/min |