Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 359,63/ stukexcl. btw

€ 435,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.48 kN
Statisch draaggetal
1.03 kN
Grenstoerental vetsmering
80000 tr/min