Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,21/ stukexcl. btw

€ 393,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS719..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
1.76 kN
Statisch draaggetal
0.66 kN
Grenstoerental vetsmering
110000 tr/min