€ 2.279,93/ stukexcl. btw
€ 2.758,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCS70..-E |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |