Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7024-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.279,93/ stukexcl. btw

€ 2.758,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar