Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.032,68/ stukexcl. btw

€ 2.459,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
34 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min