€ 1.879,57/ stukexcl. btw
€ 2.274,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCS70..-E |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 33 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |