Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.715,21/ stukexcl. btw

€ 2.075,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar