Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.585,99/ stukexcl. btw

€ 1.919,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min