Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7016-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.189,82/ stukexcl. btw

€ 1.439,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar