Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.070,43/ stukexcl. btw

€ 1.295,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
24 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min