€ 1.017,05/ stukexcl. btw
€ 1.230,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCS70..-E |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.7 kN |
Statisch draaggetal | 15.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |