Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7014-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.017,05/ stukexcl. btw

€ 1.230,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar