Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7011-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 717,83/ stukexcl. btw

€ 868,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min