Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7010-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 656,02/ stukexcl. btw

€ 793,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
7.4 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min