Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 537,33/ stukexcl. btw

€ 650,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
5.2 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min