Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7008-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 537,33/ stukexcl. btw

€ 650,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min