€ 436,87/ stukexcl. btw
€ 528,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCS70..-C |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 43000 tr/min |