Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,86/ stukexcl. btw

€ 448,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.35 kN
Statisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min