Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,73/ stukexcl. btw

€ 437,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.04 kN
Grenstoerental vetsmering
90000 tr/min