Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,30/ stukexcl. btw

€ 427,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
1.86 kN
Statisch draaggetal
1.12 kN
Grenstoerental vetsmering
80000 tr/min