Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCS7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,38/ stukexcl. btw

€ 421,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCS70..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.47 kN
Statisch draaggetal
0.9 kN
Grenstoerental vetsmering
120000 tr/min