Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM71926-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.333,49/ stukexcl. btw

€ 4.033,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar