€ 1.164,55/ stukexcl. btw
€ 1.409,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 15.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20600 tr/min |