Eriks
FAG

FAG Spindellager Met afdichting HCM71915-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.080,26/ stukexcl. btw

€ 1.307,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar